GRAFOPLAST SRL - GRASIFX0915Y ETICH.GIALLE VINILE 9X15MM CF. 3800PZ - SIFX0915Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 9 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166318577
Artikelnummer
GRASIFX0915Y
Herstellernummer
SIFX0915Y
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
9 mm
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIFX0915Y - ETICHETTA VINILE GIALLO 9X15MM 3800 PZ


