GRAFOPLAST SRL - GRASIFX1240Y ETICH.GIALLE VINILE 12X40MM CF.1050PZ - SIFX1240Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166319765
Artikelnummer
GRASIFX1240Y
Herstellernummer
SIFX1240Y
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
12 mm
Breite:
40 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
40 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIFX1240Y - ETICHETTA VINILE GIALLO 12X40MM 1050 PZ


