Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF20GW TESSERA X MORS.SIEMENS 7X4,8MM CF.96 - SIHF20GW

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF20GW TESSERA X MORS.SIEMENS 7X4,8MM CF.96

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166299500

Artikelnummer

GRASIHF20GW

Herstellernummer

SIHF20GW

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

7 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

4.8 mm

Tessera per Siemens Bianco 7x4,8 mm confezione da 960 pezzi. Tessera a lisca per morsetti stampabile con il plotter