GRAFOPLAST SRL - GRASIHF21AW TESS.BIANCA MORS.CABUR/WAGO 10X5MM CF.96 - SIHF21AW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166299708
Artikelnummer
GRASIHF21AW
Herstellernummer
SIHF21AW
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
10 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
5 mm
Tessera per Morsetti Cabur serie EDM, Wago 208 10 x 5 mm Bianco - 960 pezzi. Tessera a lisca per morsetti stampabile con il plotter


