Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF21MWMC TESS.BIANCA WIEL/TELEM/SPR 10X5MM CF.300 - SIHF21MWMC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF21MWMC TESS.BIANCA WIEL/TELEM/SPR 10X5MM CF.300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166463109

Artikelnummer

GRASIHF21MWMC

Herstellernummer

SIHF21MWMC

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

10 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

5 mm

Tessera per Morsetti Spreker+Schun, T?l?m?canique, Wieland 10 x 5mm Bianco - 3000 pezzi. Tessera a lisca per morsetti stampabile con il plotter