GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2W/10 TESSERA BIANCA X CAVI 10MM CF.960PZ - SIHF2W/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166301104
Artikelnummer
GRASIHF2W/10
Herstellernummer
SIHF2W/10
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Breite:
4 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
GRAFOPLAST: TESSERA CAVI BIANCO L 10 MM 960 PZ, Sistema di marcatura cavo


