Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2W/18MC TESSERA BIANCA X CAVI 18MM CF.3000 PZ - SIHF2W/18MC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2W/18MC TESSERA BIANCA X CAVI 18MM CF.3000 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166462997

Artikelnummer

GRASIHF2W/18MC

Herstellernummer

SIHF2W/18MC

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

18 mm

Breite:

4 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHF2W/18MC - TESSERA CAVI BIANCO L 18 MM MC 3000 PZ