Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2Y/10MC TESSERA GIALLA X CAVI 10MM CF.3000 PZ - SIHF2Y/10MC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2Y/10MC TESSERA GIALLA X CAVI 10MM CF.3000 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166301555

Artikelnummer

GRASIHF2Y/10MC

Herstellernummer

SIHF2Y/10MC

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

10 mm

Breite:

4 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHF2Y/10MC - TESSERA CAVI GIALLO L 10 MM MC 3000 PZ