Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF31W TESSERA BIANCA X BINARIO 20X9MM CF.24 - SIHF31W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF31W TESSERA BIANCA X BINARIO 20X9MM CF.24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166301906

Artikelnummer

GRASIHF31W

Herstellernummer

SIHF31W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

20 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

9 mm

Tessera per Binario 20 x 9 mm Bianco - confezione da 240 pezzi. Pu? essere facilmente sostituita consentendo risparmi di tempo. Stampabile con il plotter