GRAFOPLAST SRL - GRASIHF31Y TESSERA GIALLA X BINARIO 20X9MM CF.24 - SIHF31Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166302002
Artikelnummer
GRASIHF31Y
Herstellernummer
SIHF31Y
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
20 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
9 mm
Tessera per Binario 20 x 9 mm Giallo - confezione da 240 pezzi. Pu? essere facilmente sostituita consentendo risparmi di tempo. Stampabile con il plotter


