GRAFOPLAST SRL - GRASIHF32GW TESSERA X TELERUT.SIEMENS 20X9MM CF.24 - SIHF32GW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166302200
Artikelnummer
GRASIHF32GW
Herstellernummer
SIHF32GW
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
20 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
9 mm
Tessera per Teleruttori Siemens, Knockner-Moeller 20 x 9 mm - confezione da 240 pezzi.


