GRAFOPLAST SRL - GRASIHF32HW TESSERA X TELERUT.ALLEN BRAD.17X12 CF.28 - SIHF32HW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 17 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166460559
Artikelnummer
GRASIHF32HW
Herstellernummer
SIHF32HW
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
17 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
12 mm
Tessera per Teleruttori Allen Bradley 17 x 12 mm - 288 pezzi.


