Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF41017W TESSERA BIANCA ADESIVA 17X10MM CF.28 - SIHF41017W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF41017W TESSERA BIANCA ADESIVA 17X10MM CF.28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 17 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166464298

Artikelnummer

GRASIHF41017W

Herstellernummer

SIHF41017W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

17 mm

Breite:

10 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

10 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHF41017W - TESSERA ADESIVA BIANCO 17X10 MM 288 PZ