Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF41017Y TESSERA GIALLA ADESIVA 17X10MM CF.28 - SIHF41017Y

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF41017Y TESSERA GIALLA ADESIVA 17X10MM CF.28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Länge - 17 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166464304

Artikelnummer

GRASIHF41017Y

Herstellernummer

SIHF41017Y

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Länge:

17 mm

Breite:

10 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

10 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHF41017Y - TESSERA ADESIVA GIALLO 17X10 MM 288 PZ