GRAFOPLAST SRL - GRASIHF41550W TESSERA BIANCA ADESIVA 50X15MM CF. 9 - SIHF41550W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166461686
Artikelnummer
GRASIHF41550W
Herstellernummer
SIHF41550W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
50 mm
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHF41550W - TESSERA ADESIVA BIANCO 50X15 MM 96 PZ


