Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF42222W TESSERA BIANCA ADESIVA 22X22MM CF.12 - SIHF42222W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF42222W TESSERA BIANCA ADESIVA 22X22MM CF.12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166462959

Artikelnummer

GRASIHF42222W

Herstellernummer

SIHF42222W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

22 mm

Breite:

22 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

22 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHF42222W - TESSERA ADESIVA BIANCO 22X22 MM 120 PZ