Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF42Y TESSERA GIALLA ADESIVA 20X9MM CF.24 - SIHF42Y

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF42Y TESSERA GIALLA ADESIVA 20X9MM CF.24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Länge - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166302507

Artikelnummer

GRASIHF42Y

Herstellernummer

SIHF42Y

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Länge:

20 mm

Breite:

9 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

9 mm

GRAFOPLAST: TESSERA ADESIVA GIALLO 20X9 MM 240 PZ, Materiale di identificazione