GRAFOPLAST SRL - GRASIHF44W TESSERA BIANCA X CINTURINO 20X9MM CF.24 - SIHF44W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 20 mm
Breite - 9 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166302606
Artikelnummer
GRASIHF44W
Herstellernummer
SIHF44W
Hersteller
GRA
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20 mm
Breite:
9 mm
Montageart:
sonstige
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHF44W - TESSERA BIANCO PER CINTURINO 20X9 MM 240


