GRAFOPLAST SRL - GRASIHF50GW TESSERA BAND.X MORS.SIEMENS 7X5MM CF.81 - SIHF50GW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 7 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166302620
Artikelnummer
GRASIHF50GW
Herstellernummer
SIHF50GW
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
7 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
5 mm
Tessera a bandiera per Siemens 7x5 mm confezione da 816 pezzi. Grazie al loro posizionamento, una volta siglate, si applicano velocemente ai morsetti montati. Le tessere incolonnate si staccano dal supporto e possono essere applicate direttamente sui morsetti.


