GRAFOPLAST SRL - GRASIHF50LWMC TESSERA BAND.X MORS.WEID 6X5MM CF.300 - SIHF50LWMC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166467152
Artikelnummer
GRASIHF50LWMC
Herstellernummer
SIHF50LWMC
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
6 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
5 mm
Tessera a bandiera per morsetti Weidmuller 6x5 mm confezione master carton da 3000 pezzi. Grazie al loro posizionamento, una volta siglate, si applicano velocemente ai morsettimontati. Le tessere incolonnate si staccano dal supporto e possono essere applicate direttamente sui morsetti.


