GRAFOPLAST SRL - GRASIHF50NW TESS.BAND.X MORS.WAGO I/O 750 CF. 1408PZ - SIHF50NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166302668
Artikelnummer
GRASIHF50NW
Herstellernummer
SIHF50NW
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
4.5 mm
Tessera a Bandiera per Morsetti Wago I/O 750 5 x 4.5 mm - 1408 pezzi. Grazie al loro posizionamento, una volta siglate, si applicano velocemente ai morsetti montati. Le tessere incolonnate si staccano dal supporto e possono essere applicate direttamentesui morsetti.


