Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF51HW TESSERA BAND.X MORS.WOERTZ 10X5MM CF.96 - SIHF51HW

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF51HW TESSERA BAND.X MORS.WOERTZ 10X5MM CF.96

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166302750

Artikelnummer

GRASIHF51HW

Herstellernummer

SIHF51HW

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

10 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

5 mm

Tessera a Bandiera per Morsetti Woertz, Allan Bradley, 10 x 5 mm - 960 pezzi. Grazie al loro posizionamento, una volta siglate, si applicano velocemente ai morsetti montati. Le tessere incolonnate si staccano dal supporto e possono essere applicate direttamente sui morsetti.