GRAFOPLAST SRL - GRASIHF52CW TESSERA BAND.X MORS.ENTRELEC 15X5MMCF.96 - SIHF52CW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166302835
Artikelnummer
GRASIHF52CW
Herstellernummer
SIHF52CW
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
5 mm
Tessera a Bandiera per Morsetti Entrelec, Phoenix, Cabur, Wago280, Klemsan 15x5 mm - 960 pezzi. Grazie al loro posizionamento, una volta siglate, si applicano velocemente ai morsetti montati. Le tessere incolonnate si staccano dal supporto e possono essere applicate direttamente sui morsetti.


