Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF52HW TESSERA BAND.X MORS.WOERTZ 15X5MM CF.96 - SIHF52HW

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF52HW TESSERA BAND.X MORS.WOERTZ 15X5MM CF.96

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166302859

Artikelnummer

GRASIHF52HW

Herstellernummer

SIHF52HW

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

15 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

5 mm

Tessera a Bandiera per Morsetti Woertz, Allan Bradley 15 x 5 mm - 960 pezzi. Grazie al loro posizionamento, una volta siglate, si applicano velocemente ai morsetti montati. Le tessere incolonnate si staccano dal supporto e possono essere applicate direttamente sui morsetti.