Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF52LWMC TESSERA BAND.X MORS.WEID 15X5MM CF.300 - SIHF52LWMC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF52LWMC TESSERA BAND.X MORS.WEID 15X5MM CF.300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166463093

Artikelnummer

GRASIHF52LWMC

Herstellernummer

SIHF52LWMC

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

15 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

5 mm

Tessera a bandiera per morsetti Weidmuller 15x5 mm confezione master carton da 3000 pezzi. Grazie al loro posizionamento, una volta siglate, si applicano velocemente ai morsettimontati. Le tessere incolonnate si staccano dal supporto e possono essere applicate direttamente sui morsetti.