Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF64NW TESS.STRISCIA 12X4MM MORS.WAGO CF. 1248P - SIHF64NW

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF64NW TESS.STRISCIA 12X4MM MORS.WAGO CF. 1248P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166461624

Artikelnummer

GRASIHF64NW

Herstellernummer

SIHF64NW

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

12 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

4 mm

Tessera a striscia WAGO 12x4 mm confezione da 1248 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit? applicativa lerendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.