Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF65BWT TESS.STRISCIA 12X5,5 MORS.CABUR CF. 960P - SIHF65BWT

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF65BWT TESS.STRISCIA 12X5,5 MORS.CABUR CF. 960P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166462232

Artikelnummer

GRASIHF65BWT

Herstellernummer

SIHF65BWT

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

12 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

5.5 mm

Tessera a Striscia per Morsetti Cabur 12 x 5.5 mm - 960 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit? applicativale rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.