Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF65BWT8 TESS.STRISCIA 8X5,5MM MORS.CABUR CF. 960 - SIHF65BWT8

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF65BWT8 TESS.STRISCIA 8X5,5MM MORS.CABUR CF. 960

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166462201

Artikelnummer

GRASIHF65BWT8

Herstellernummer

SIHF65BWT8

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

8 mm

Magnetisch:

nein

Tessera a Striscia per Morsetti Cabur 8 x 5.5 mm - 960 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit? applicativale rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.