GRAFOPLAST SRL - GRASIHF65CW TESS.STRISCIA 10X5MM MORS.ENTRE.CF.1056P - SIHF65CW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166302958
Artikelnummer
GRASIHF65CW
Herstellernummer
SIHF65CW
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
10 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
5 mm
Tessera a striscia per morsetti Entrelec 10x5 mm confezione da 1056 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit?applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.


