GRAFOPLAST SRL - GRASIHF65EW TESS.STRISCIA 4,8X5,2MM MORS.PHOENIX CF. - SIHF65EW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 4.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166400050
Artikelnummer
GRASIHF65EW
Herstellernummer
SIHF65EW
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
4.8 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
5.2 mm
Tessera a Striscia per Morsetti Phoenix 4.8 x 5.2 mm - 960 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit? applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.


