Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF65LW7MC TESS.STRISCIA 7X4MM MORS.WEID CF.4400P - SIHF65LW7MC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF65LW7MC TESS.STRISCIA 7X4MM MORS.WEID CF.4400P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166302972

Artikelnummer

GRASIHF65LW7MC

Herstellernummer

SIHF65LW7MC

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

7 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

4 mm

Tessera a Striscia per Morsetti Weidm?ller 7 x 4 mm - 4400 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit? applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.