GRAFOPLAST SRL - GRASIHF65LWKMC TESS.STRISCIA 10X4MM MORS.WEID CF.4400P - SIHF65LWKMC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166464571
Artikelnummer
GRASIHF65LWKMC
Herstellernummer
SIHF65LWKMC
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
10 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
4 mm
Tessera a striscia per morsetti Weidmuller 10x4 mm confezione master carton da 4000 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit? applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.


