GRAFOPLAST SRL - GRASIHF66BWT8 TESS.STRISCIA 8X6,5MM MORS.CABUR CF. 816

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166462218
Artikelnummer
GRASIHF66BWT8
Herstellernummer
SIHF66BWT8
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
8 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
6.5 mm
Tessera a Striscia per Morsetti Cabur 8 x 6.5 mm - 816 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit? applicativale rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.


