Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF68DW TESS.STRISCIA 11X8MM MORS.LEGRAND CF. 62 - SIHF68DW

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF68DW TESS.STRISCIA 11X8MM MORS.LEGRAND CF. 62

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 11 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166303153

Artikelnummer

GRASIHF68DW

Herstellernummer

SIHF68DW

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

11 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

8 mm

Tessera a Striscia per Morsetti Legrand Viking 3 11 x 8 mm - 624 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit?applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi seriedi morsetti.