GRAFOPLAST SRL - GRASIHFC1 TUB.HF MM.20 X CINTURINI 240 PZ - SIHFC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 20 mm
Breite - 9 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166303009
Artikelnummer
GRASIHFC1
Herstellernummer
SIHFC1
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20 mm
Breite:
9 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Tubetto Halogen Free per Cinturino dim. 20 x 9 mm - 2confezione da 40 pezzi.


