Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHFTM01W/10 TESS.MARCAF.BIANCA 10MM D1,0÷2,8 CF. 720 - SIHFTM01W/10

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHFTM01W/10 TESS.MARCAF.BIANCA 10MM D1,0÷2,8 CF. 720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 0.8...2.8 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166303306

Artikelnummer

GRASIHFTM01W/10

Herstellernummer

SIHFTM01W/10

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

0.8...2.8 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

10 mm

Breite:

4.5 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tessera Marcafilo bianco L=10 mm D=1,0 a2,8 mm confezione da 720 pezzi. La tessera viene applicata direttamente sul cavo senza l'utilizzo di supporti grazie al sistema di aggancioposizionato sotto la tessera.