GRAFOPLAST SRL - GRASIHFTM02W/10 TESS.MARCAF.BIANCA 10MM D2,0÷4,2 CF. 720 - SIHFTM02W/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 2...4.2 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166303351
Artikelnummer
GRASIHFTM02W/10
Herstellernummer
SIHFTM02W/10
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
2...4.2 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Breite:
4 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
GRAFOPLAST: TESSERA MARCAF BIANC L 10MM D 2 0A4 2 72, Sistema di marcatura cavo


