GRAFOPLAST SRL - GRASIHFTM02W/15 TESS.MARCAF.BIANCA 15MM D2,0÷4,2 CF. 720 - SIHFTM02W/15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 2...4.2 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166303252
Artikelnummer
GRASIHFTM02W/15
Herstellernummer
SIHFTM02W/15
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
2...4.2 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHFTM02W/15 - TESSERA MARCAF BIANC L 15MM D 2 0A4 2 72


