GRAFOPLAST SRL - GRASIT0003/430 SUPPORTO TRASP.ADES. 430X10MM CF. 36PZ - SIT0003/430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 430 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166471883
Artikelnummer
GRASIT0003/430
Herstellernummer
SIT0003/430
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
430 mm
Breite:
10 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIT0003/430 - SUPPORTO ADESIVO 430X10 MM 36 PZ


