Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0004/430 SUPPORTO TRASP.ADES. 430X15MM CF. 48PZ - SIT0004/430

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0004/430 SUPPORTO TRASP.ADES. 430X15MM CF. 48PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 430 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166471890

Artikelnummer

GRASIT0004/430

Herstellernummer

SIT0004/430

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

430 mm

Breite:

15 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIT0004/430 - SUPPORTO ADESIVO 430X15 MM 48 PZ