Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0004X050 SUPPORTO TRASPARENTE 50X15MM CF. 192PZ - SIT0004X050

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0004X050 SUPPORTO TRASPARENTE 50X15MM CF. 192PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166461563

Artikelnummer

GRASIT0004X050

Herstellernummer

SIT0004X050

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

50 mm

Breite:

15 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIT0004X050 - SUPPORTO PER FASCETTA 50X15 MM 192 PZ