GRAFOPLAST SRL - GRASIT0004X070 SUPPORTO TRASPARENTE 70X15MM CF. 96PZ - SIT0004X070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166461570
Artikelnummer
GRASIT0004X070
Herstellernummer
SIT0004X070
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
70 mm
Breite:
15 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIT0004X070 - SUPPORTO PER FASCETTA 70X15 MM 96 PZ


