GRAFOPLAST SRL - GRASIT0A07 PORTATARGA ADESIVO 52X17MM CF. 96PZ - SIT0A07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 17 mm
Höhe - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Einbauort - Tür
Packung
1 ST
EAN
8013166306338
Artikelnummer
GRASIT0A07
Herstellernummer
SIT0A07
Hersteller
GRA
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
17 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Einbauort:
Tür
Farbe:
schwarz
GRAFOPLAST: PORTATARGHETTA ADESIVA 52X17 MM 96 PZ, Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi


