Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B20/430 BINARIO ADESIVO NERO 430X20MM CF. 3 - SIT0B20/430

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B20/430 BINARIO ADESIVO NERO 430X20MM CF. 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 430 mm

  • Befestigung selbstklebend - ja

  • Höhe - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166471821

Artikelnummer

GRASIT0B20/430

Herstellernummer

SIT0B20/430

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

430 mm

Befestigung selbstklebend:

ja

Höhe:

20 mm

Supporto per materiale identificativo per serie civili, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIT0B20/430 - BINARIO ADESIVO NERO 430X20 MM 36 PZ