Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V02MC VETRINO X PORTATARGA 52X17MM CF. 400PZ - SIT0V02MC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V02MC VETRINO X PORTATARGA 52X17MM CF. 400PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild

  • Breite - 17 mm

  • Höhe - 52 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166463062

Artikelnummer

GRASIT0V02MC

Herstellernummer

SIT0V02MC

Hersteller

GRA

Ausführung:

Beschriftungsleiste/-schild

Breite:

17 mm

Höhe:

52 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

GRAFOPLAST: VETRINO PER PORTATARGA 53X17MM MC 400 PZ, Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi