GRAFOPLAST SRL - GRASITFL02312W MARC.ADES.LAS.BIANCO 23X12MM CF.1300PZ 1 - SITFL02312W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166463550
Artikelnummer
GRASITFL02312W
Herstellernummer
SITFL02312W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
23 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
kleben
Etichetta autolaminante per stampante laser Adesivo 23 x 12 mm Bianco - 1300 pezzi.


