GRAFOPLAST SRL - GRASITFL03812W MARC.ADES.LAS.BIANCO 38X12MM CF.910PZ 10 - SITFL03812W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166463598
Artikelnummer
GRASITFL03812W
Herstellernummer
SITFL03812W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
38 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
kleben
Etichetta autolaminante per stampante laser Adesivo 38 x 12 mm Bianco - 910 pezzi.


