GRAFOPLAST SRL - GRASITFL04420W MARC.ADES.LAS.BIANCO 44X20MM CF.480PZ 10 - SITFL04420W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166463635
Artikelnummer
GRASITFL04420W
Herstellernummer
SITFL04420W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20 mm
Breite:
44 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
kleben
Etichetta autolaminante per stampante laser Adesivo 44 x 20 mm Bianco - 480 pezzi.


