Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITFL04420Y MARC.ADES.LAS.GIALLO 44X20MM CF.480PZ 10 - SITFL04420Y

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITFL04420Y MARC.ADES.LAS.GIALLO 44X20MM CF.480PZ 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166463659

Artikelnummer

GRASITFL04420Y

Herstellernummer

SITFL04420Y

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

20 mm

Breite:

44 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

kleben

Etichetta autolaminante per stampante laser Adesivo 44 x 20 mm Giallo - 480 pezzi.