GRAFOPLAST SRL - GRASITFL06225W MARC.ADES.LAS.BIANCO 62X25MM CF.280PZ 10 - SITFL06225W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166463673
Artikelnummer
GRASITFL06225W
Herstellernummer
SITFL06225W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
25 mm
Breite:
62 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
kleben
Etichetta autolaminante per stampante laser Adesivo 62 x 25 mm Bianco - 280 pezzi.


